Beli gerinda maktec 4 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  2. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  3. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  4. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  5. Mitsuboshi Timing Belt T 80 Type (Polyurethane) 350 Series
    Mulai

    Rp119.900

    Mitsuboshi Timing Belt T 80 Type (Polyurethane) 350 Series
    Deskripsi:
    Accuracy as light power transmission has superior. Excellent in oil. Appearance is beautiful, there is no scattering of rubber powder, clean transmission is good.
  6. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  7. BOSCH Grinding Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

  8. Niigata Seiki (SK) Type Pin Gauge Set AA 2.1 Series
    Mulai

    Rp159.900

    Niigata Seiki (SK) Type Pin Gauge Set AA 2.1 Series
    atribut:
    • Diameter Precision (µm): ± 0.8
    • Gauge Length (mm): 50
    • Hardness: HV 650 or more
    • Roundness/Cylindricity (µm): 0.5
  9. BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Grinding Wheel Width (mm): 20
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Grinding Wheel Hole (mm): 20
    • Grinding Wheel Diameter (mm): 150
    • Grit (P): 24, 60
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 3000
    • Power (W): 350
    • Sound Level (dBA): 80
    • Sound Pressure Level (dBA): 70
  10. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. BOSCH Gerinda Lurus
    Mulai

    Rp2.599.900

  12. RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Drill Type: Mini Drill
    • Drilling Diameter (mm): 3.2
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
    • Power (W): 135
  13. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  14. BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp14.900

    BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  15. Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)
    Mulai

    Rp409.900

Daftar Harga gerinda maktec 4 Terbaru October 2026
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp1.199.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
Mitsuboshi Timing Belt T 80 Type (Polyurethane) 350 SeriesRp119.900
RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp399.900
BOSCH Grinding Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Poles)Rp13.900
Niigata Seiki (SK) Type Pin Gauge Set AA 2.1 SeriesRp159.900
BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp3.199.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)